セラチューブフォーエントリー ブルー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56840336 品番#TTE-14
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

1mサイズでセラチューブトレーニングが初めての方でも始めやすい。
ベーシック:4段階の強度展開で、目的に合わせて選びやすい。
厚いラバーで耐久性に優れ、ハードトレーニングやヘビーユースに対応。
マニュアル付

材質天然ゴム ブルー 直径(Φmm)×長さ(m)7.2×1 アズワン品番68-9811-38 強度エクストラヘビー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする