アズワン
アズワンの デスク・テーブル
アズワンの デスク周辺用品
アズワンの ファイルワゴン
セレクトワゴン 扉鍵付き
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
56840510
品番
-
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥79,198
販売価格(税別)
¥
71,998
バスケットに入れる
キャスター付ワゴンで動かせる収納として、天板では作業等でもご使用いただけます。
扉に透明アクリルを使用しておりまして安全面も考慮しております。
付属品
扉鍵
材質
本体/ポリ合板、扉窓/アクリル
ピッチ
3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×760
アズワン品番
69-4728-85
棚板
1枚
可動範囲(mm)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000