セット明細
矢田電気
矢田電気の 充電工具 本体
矢田電気の ブロワ/集じん
ゼクソン ダスタークリーナー 烈風
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56840598
品番
ZX-AIR52
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
1台2役!!
1台で吹き飛ばし、集塵が可能!!
LEDライト付き!!
用途
吹き飛ばしや吸い込み作業に。
回転数(min
-1
[r.p.m])
140000
定格電力(W)
180
本体質量(g)
300
風速(m/s)
52
使用時間
2時間〜15分
充電時間
4〜5時間
LED
400Lm
バッテリー容量(mAh)
4000
本体寸法(cm)
15×8.6×4