JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 車外用品
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 初心者マーク/ステッカー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の デコレーション
ダイヤ型ステッカー レッド 大 3枚入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
56840860
品番
503395
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,759
販売価格(税別)
¥
1,599
バスケットに入れる
用途は様々!!変色・UV耐性の有る油性糊/耐光性油性インク使用
用途
ステッカー・デカール
材質
【上層透明部】不飽和ポリエステル樹脂【下層】パール紙
色
レッド
サイズ
大
入数(枚)
3
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約78×48×2.5
注意
※UV耐性および対光耐性の素材を使用しておりますが、屋外への取付等、ご使用環境に因っては一定期間経過の色落ち・変色等は必ず発生いたしますので予めご了承ください
※長い方向の先端部分形状は片方丸形/片方尖形とそれぞれ違いますので貼り付ける際はご注意ください