ココネル エアー AB

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番68-6765-61 注文コード56842777 品番2156263
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥35,308
販売価格(税別)
32,098
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

快適にねむれて、コンパクトにたためる「ココネル エアープラス AB」は、コンパクトに折りたためる構造でありながら、PSC・SGマークを取得した安心・安全なベビーベッドです。
赤ちゃんが快適にねむれるように、通気性のある「やわらかマット」と「安心メッシュガード」を採用。
さらに、エアープラスでは、マットが取り外して洗濯機で丸洗い可能※。
そして、カンタンに折りたたんで持ち運ぶことができるので、帰省先や旅行先でも使えて便利。
もちろん、ふだんのおむつ替えやお掃除のときなどいろんなシーンで大活躍。
大きくなったらベビーサークルとしても使えます。
※手洗いコースなど

質量(kg)14.8(※収納袋を除く) 備考PSCマーク取得品製品安全協会乳幼児用ベッドSG合格品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【開】1052×704×951【閉】260×260×951 アズワン品番68-6765-61 使用期間新生児(体重2.5kg)〜24ヶ月(体重13kg)まで【上段】新生児〜つかまり立ちできる頃(概ね生後5ヶ月)【下段】つかまり立ちできる頃(概ね生後5ヶ月)〜 24ヶ月まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする