ソーラー充電式ヘッドフォン型集音器「Estus エスタス 」 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56842820 品番DBX-02
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

簡単使用:着けるだけで直ぐにご使用いただけます。またヘッドフォン型のため装着も簡単です。
充電不要:ソーラーパネルを搭載しているため充電や電池の交換は不要です。
大きな音を抑える:突然の大きな音に驚かないように自然な音量に抑えられ、耳を守ります。

質量(g)165(本体のみ) 周波数(Hz)最大1250 使用温度(℃)10〜40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×190×30 制御ソーラーパネルによる充電・オートパワーON/OFF制御(蛍光灯の明りで充電可能) 音圧レベル(dB)120 アズワン品番69-8254-97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする