テラオカ
テラオカの デスク・テーブル
テラオカの デスク周辺用品
テラオカの ファイルワゴン
テラキャリー S型 ナイロンキャスター クロムメッキ W750×D450×H935mm
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56842881
品番
S1-2N
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥80,298
販売価格(税別)
¥
72,998
バスケットに入れる
上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります
目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです
写真のキャスターはゴムキャスターになります
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
W750×D450×H935
耐荷重(kg)
50/1台
キャスター
Φ100mm 対角ストッパー付
コード
商品:10-1611-31
アズワン品番
69-1145-20
パイプ外径(Φmm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000