テラキャリー S型 ゴムキャスター ステンレス W600×D450×H935mm

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56842899 品番SS1-1G
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥89,098
販売価格(税別)
80,998

上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります
目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです
写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です

材質ステンレスSUS304 耐荷重(kg)50/1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×935 キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付 アズワン品番69-1145-22 パイプ外径(Φmm)25 メーカー商品コード10-1611-40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする