SS4-1N テラキャリー/SS4-1N・ナイロンキャスター ステンレス テラオカ 56842917

テラキャリー/SS4-1N・ナイロンキャスター ステンレス

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送26日以内出荷とは
内容量1台注文コード56842917品番SS4-1N
参考基準価格(税別)¥97,200販売価格(税込)¥106,918
販売価格(税別)
97,198

3枚の棚板は3方レッジ式(こぼれ止め)になっており、落下を防ぎます
ハンドルをサイドに設けているため操作性に優れており、検査室など医療現場で使われています。
大きさは3サイズございます
写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です

材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×810キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-3868-11パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1614-46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする