日本メディックス
日本メディックスの リハビリ・生活補助
日本メディックスの レクリエーション用品
コマンダーエコー MMT センサー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56843030
品番
MF-CM305
参考基準価格(税別)
¥296,000
販売価格(税込)
¥325,598
販売価格(税別)
¥
295,998
バスケットに入れる
コマンダーエコーMMTは、徒手筋力測定法(MMT)を用いることにより、客観的かつ定量的な結果を得ることができます。
質量(g)
200
電源
リチウムポリマー電池(内蔵充電池)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×61×53
充電時間
4時間
測定範囲(kg)
0.5〜68
アズワン品番
66-0037-37
伝送距離(m)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000