日本メディックス
日本メディックスの リハビリ・生活補助
日本メディックスの レクリエーション用品
コマンダーエコー ゴニオメーター センサー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56843048
品番
MF-CM308
参考基準価格(税別)
¥296,000
販売価格(税込)
¥325,598
販売価格(税別)
¥
295,998
バスケットに入れる
大きな四肢の関節と小さな指の関節の両方を評価することができるように設計されています。
手元の入力ボタンを押すだけでデータが記録されるため、数字を読む時間を省くことができ、患者さまの負担も軽減されます。
質量(g)
140
電源
リチウムポリマー電池(内蔵充電池)
角度の測定範囲(°)
最大225
充電時間
4時間
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
274×41×36
アズワン品番
66-0037-40
伝送距離(m)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000