タッチコール・ケーブルタイプ TC-4 G2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56843215 品番TC-4(G2)
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,198
販売価格(税別)
41,998

ベッド柵を握るとナースコールで知らせます。
センサーはケーブルタイプです。

セット内容タッチセンサー、中継ボックス 材質<タッチセンサー>PVC、<中継ボックス>ABS樹脂 形状【ナースコール】G2 型式<タッチセンサー>TS700、<中継ボックス>HCB2 寸法(mm)<タッチセンサー>700×120(広げた場合)×4、<中継ボックス>50×75×30 <タッチセンサー>アイボリー、<中継ボックス>グレー 質量(g)<タッチセンサー>約270、<中継ボックス>約100 ケーブル長(m)<タッチセンサー>約2.4、<中継ボックス>約1.2(専用プラグ付) アズワン品番69-7619-08
注意
※ご購入の際には、添付の「図面・資料」のナースコール参照図より、ご使用のナースコール接続形状をご確認ください。参照図に記載されているナースコールスイッチは加工や改造の必要がありません。参照図記載以外のナースコールスイッチは、通常品では対応が出来かねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする