曜日別特売
TC-4(GRC) タッチコール・ケーブルタイプ TC-4 GRC テクノスジャパン 56843240

タッチコール・ケーブルタイプ TC-4 GRC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード56843240品番TC-4(GRC)
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,198
販売価格(税別)
41,998

ベッド柵を握るとナースコールで知らせます。
センサーはケーブルタイプです。

セット内容タッチセンサー、中継ボックス材質<タッチセンサー>PVC、<中継ボックス>ABS樹脂形状【ナースコール】GRC型式<タッチセンサー>TS700、<中継ボックス>HCB2寸法(mm)<タッチセンサー>700×120(広げた場合)×4、<中継ボックス>50×75×30<タッチセンサー>アイボリー、<中継ボックス>グレー質量(g)<タッチセンサー>約270、<中継ボックス>約100ケーブル長(m)<タッチセンサー>約2.4、<中継ボックス>約1.2(専用プラグ付)アズワン品番69-7619-07
注意
※ご購入の際には、添付の「図面・資料」のナースコール参照図より、ご使用のナースコール接続形状をご確認ください。参照図に記載されているナースコールスイッチは加工や改造の必要がありません。参照図記載以外のナースコールスイッチは、通常品では対応が出来かねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする