タッチコール・コードレス TC-R G2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56843301 品番TC-R2(G2)
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥96,798
販売価格(税別)
87,998

ベッド柵を握るとナースコールで知らせます。
センサーはコードレスです。

セット内容コードレス・タッチセンサー、無線中継ボックス 材質<コードレス・タッチセンサー>PVC、<無線中継ボックス>ABS樹脂 形状【ナースコール】G2 型式<コードレス・タッチセンサー>TSR-1、<無線中継ボックス>HCBR-3 寸法(mm)<コードレス・タッチセンサー>700×120(広げた場合)×4(送信器部は8)、<無線中継ボックス>90×56×30 <無線中継ボックス>グレー 質量(g)<コードレス・タッチセンサー>250、<無線中継ボックス>約235 消費電力(W)0.5 電源<コードレス・タッチセンサー>3Vボタン電池1個、<無線中継ボックス>DC5V(ACアダプタ付) アズワン品番69-7619-02
注意
※ご購入の際には、添付の「図面・資料」のナースコール参照図より、ご使用のナースコール接続形状をご確認ください。参照図に記載されているナースコールスイッチは加工や改造の必要がありません。参照図記載以外のナースコールスイッチは、通常品では対応が出来かねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする