SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYA32
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/8
ねじの種類
NPT
注文コード
56843963
品番
SYA3240-01N
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
NPT
管接続口径
1/8
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード