SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYA51
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
注文コード
56844033
品番
SYA5140-02F
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
G
管接続口径
1/4
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード