SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYA52
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56844051
品番
SYA5220-01T-F2
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ポート数
5
使用流体
空気
ねじの種類
NPTF
管接続口径
1/8
切換方式
2位置ダブル
CADデータダウンロード