ココロールミル MDRPU対策用クッションドレッシング 50mm×5m 1ケース 16巻入

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(16巻) 注文コード56844055 品番YB-275050M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥123,200 販売価格(税込) ¥135,518
販売価格(税別)
123,198

シリコーンゲル粘着剤を採用したMDRPU対策専用クッションドレッシングです。
薄さ1.5mmの高性能クッション素材が圧力を吸収しNPPVマスクや弾性ストッキングなどの器具圧迫をやわらげます。
シリコーンゲル粘着剤だから、繰り返し貼り直しても角質剥離をほとんど起こしません。

用途医療関連機器褥瘡(MDRPU)用 材質基材/PU(ポリウレタン)発泡体、粘着剤/シリコーンゲル 幅(mm)50 厚さ(mm)1.5 長さ(m)5 アズワン品番69-1881-83
注意
※未滅菌ですので、直接創傷部に貼り付けないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする