ティルト&リクライニング車椅子 エリーゼ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56844080 品番FR-31TR HB
参考基準価格(税別)¥313,640 販売価格(税込) ¥313,638
販売価格(税別) 非課税商品
313,638

車椅子でありながら「ストレッチャー」にもなるWリクライニング車椅子です。

仕様スキン 材質フレーム/スチール、シート/スキン、主輪/ノーパンクタイヤ 寸法(mm)【座面】400×400〜420 全長(mm)【フルフラット時】1800 質量(kg)36.5 耐荷重(kg)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×1180×1240 機能リクライニング・フットエレベーティング連動・肘掛上下スライド式・横移動機能・背座シート張り調整・リフトアップ 水平(ティルト)角度0〜30 アズワン品番7-5484-11 リクライニング100〜175° 車輪サイズ(inch)【キャスタ】6【主輪】12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする