サムライウーマン ホワイトローズ コンディショナー スムースモイスト 450mL

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56844247 品番-
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,593
販売価格(税別)
1,448

濃厚クリームでプレミアムケア。
コンディショナー独自のダメージ補修成分※を配合。
髪への摩擦を軽減し、すべるような指通りに。※ポリクオタニウム-64

成分水、セタノール、ベヘントリモニウムクロリド、オレイルアルコール、ステアリン酸グリセリル、セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、リシン、アルギニン、トレオニン、プロリン、セラミドEOP、セラミドNP、セラミドAP、PPG-3カプリリルエーテル、加水分解ダイズタンパク、センチフォリアバラ花エキス、マドンナリリー根エキス、ローズ水、クチナシ果実エキス、ヨーロッパキイチゴ果実エキス、カミツレ花エキス、ユキノシタエキス、セテアラミドエチルジエトニウム加水分解コメタンパク、加水分解エンドウタンパク、ポリクオタニウム-64、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、ベタイン、PCA-Na、グリセリン、ソルビトール、ヒドロキシエチルセルロース、フィトスフィンゴシン、コレステロール、ラウロイルラクチレートNa、カルボマー、キサンタンガム、ジメチコン、アモジメチコン、ミネラルオイル、PEG-200水添ヒマシ油、エチルヘキシルグリセリン、クエン酸、BG、塩化Na、セルロースガム、ポリビニルアルコール、硫酸AL、エタノール、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料 内容量(mL)450 香りサムライウーマンホワイトローズの香り アズワン品番69-3859-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする