VC工業
VC工業の 客室備品・アメニティ
VC工業の アメニティ
コーム付ブラシ 黒 透明無地袋入 1箱 1000本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
56844561
品番
7625020
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,798
販売価格(税別)
¥
57,998
バスケットに入れる
コームとブラシ一体型です。
コーム部分は細かいスタイリングに、ブラシ部分は髪全体のスタイリングに適しています。
コンパクトに折り畳むことが出来ます。
材質
包材:OP20/CP20
寸法(mm)
包材:60×155
色
包材:透明無地
材質(本体)
ポリプロピレン(本体)+PVC(歯)
本体寸法(mm)
18×110×H27(折畳み状態)
色(本体)
黒
アズワン品番
60-0546-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000