スイッチプレート 真鍮

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56844710 品番HS-UC02
参考基準価格(税別)¥448 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。

付属品ネジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
コンセントカバー
その他業種

モノタロウのサイトではスイッチプレートとなっていますが、寸法が合えば
コンセントにも使用できます。

四角い穴の寸法は、タテ69mm、ヨコ28mm、取り付けネジの穴ピッチ
が101mmです。サイトには寸法表記がなく、楽天で同じ商品の寸法を
確認してから購入しました。ちょっと不親切に思いました。

交換後はプラスチックのチープな質感から高級感が出て、満足しています。
取り付けネジも本体と同じ金色なのが地味ですが満足度高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする