オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の モール
ABSモール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ミルキー
長さ(m)
1
サイズ(号)
0
注文コード
56844737
品番
DZ-AM01-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥128
この商品は
色・長さ・サイズ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
材質
ABS
色
ミルキー
長さ(m)
1
サイズ(号)
0
適合電線
Φ5mmまで
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56844737
DZ-AM01-M
60138499
DZ-AM009-M
ABSモール 0号 91cm
オーム電機
1本
¥
109
税込
¥
120
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)