オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の モール
ABSモール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56844798
品番
DZ-AM21-M
参考基準価格(税別)
¥178
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
材質
ABS
色
ミルキー
長さ(m)
1
サイズ(号)
2
適合電線
VVF2.0×3C