ABSモール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56844807 品番 DZ-AM21-T
参考基準価格(税別)¥178 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです

材質ABS ブラウン 長さ(m)1 サイズ(号)2 適合電線VVF2.0×3C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする