テープ付ABSモール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) ミルキー 適合電線VVF2.6×3C 注文コード56844938 品番DZ-AMT31-M/10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,280
この商品は色・適合電線など41種類から選べます 他の種類を見る

電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます

材質ABS ミルキー 長さ(m)1 サイズ(号)3 適合電線VVF2.6×3C 入数10本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする