オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の モール
テープ付ABSモール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
色
ブラウン
適合電線
Φ5mmまで
注文コード
56844947
品番
DZ-AMT01-T/10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,580
この商品は
色・適合電線
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます
材質
ABS
色
ブラウン
長さ(m)
1
サイズ(号)
0
適合電線
Φ5mmまで
入数
10本
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56844947
DZ-AMT01-T/10P
60138831
DZ-AMT009-T/10P
テープ付ABSモール 0号 91cm 10本入
オーム電機
1セット(10本)
¥
1,398
税込
¥
1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)