オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の モール
ABSモール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56845051
品番
DZ-AM02-T
参考基準価格(税別)
¥228
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
材質
ABS
色
チョコ
長さ(m)
1.8
サイズ(号)
0
適合電線
Φ5mmまで