オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の モール
テープ付ABSモール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ホワイト
長さ(m)
1.8
注文コード
56845096
品番
DZ-AMT22-W
参考基準価格(税別)
¥398
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
色・長さ・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます
材質
ABS
色
ホワイト
長さ(m)
1.8
サイズ(号)
2
適合電線
VVF2.0×3C