テープ付ABSモール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ホワイト 適合電線VVF2.0×3C 注文コード56845306 品番DZ-AMT21-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥228
この商品は色・適合電線など41種類から選べます 他の種類を見る

電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます

材質ABS ホワイト 長さ(m)1 サイズ(号)2 適合電線VVF2.0×3C

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56845306 DZ-AMT21-W 60138727 DZ-AMT209-W テープ付ABSモール 2号 91cm オーム電機 テープ付ABSモール 2号 91cm オーム電機 1本 199 税込219 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする