サーキュレーター 首振り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56845480 品番FF-SQ955AC
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

室内の空気循環や外気の取り込みに
適用畳数12畳まで ※風量強時でのメーカー基準(目安)

付属品保証書付取扱説明書 質量(kg)約1.7 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)27/25 ※風力 強(最大)稼働時(50Hz/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz約13.5 ※風力 強(最大)稼働時 コード長さ(m)約1.4 首振角度(°)60左右(自動)、90上下(手動) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×283×224(羽根サイズ…約150) 風速(m/min)約300 ※風力 強(最大)稼働時(50Hz/60Hz) 風量調整3段階(弱・中・強)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする