360°サーキュレーター リモコン付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56845489 品番FF-SQ836AC
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

360°自動首振、60°左右自動首振
モード3パターン(連続・リズム・おやすみ)切替
切タイマー(1〜7時間)
羽根サイズ約15cm
適用畳数12畳まで
工具なしで背面ガードまで外せて、お手入れしやすい

付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム乾電池 CR2025×1個内蔵)、保証書付取扱説明書 質量(kg)約2.0 ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)29/32 ※風力4(最大)稼動時(50Hz/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz14.9/15.5 ※風力4(最大)稼動時 コード長さ(m)約1.4 首振360°自動首振/左右自動首振 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)210×315×240(羽根サイズ…約150) 風速(m/min)372/408 ※風力4(最大)稼動時(50Hz/60Hz) 風量調整4段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする