360°首振リビングサーキュレーター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56845516 品番FF-SQ842AC-FW
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

工具なしで背面ガードまで外せて、お手入れしやすい
切タイマー(1〜8時間)
風量1(静音モード)で38dB以下 (1m)の静音設計
液晶タッチパネル式
液晶タッチパネルのあかりを消灯できる、消灯機能付き
羽根サイズ約18cm
適用畳数18畳まで

付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、リモコンホルダー×1個 質量(kg)約2.6 ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)35/39 ※風力 強(最大)稼動時(50Hz/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz14.5/15.1 ※風力 強(最大)稼動時 コード長さ(m)約1.5 首振360°自動首振/左右自動首振 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)268×655×268(羽根サイズ…約180) 風量調整4段階(1…静音・2…弱・3…中・4…強) 風速(m/min)(50Hz/60Hz)360/366 ※風力 強(最大)稼動時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする