防災リュックになる2WAY玄関チェアー(グレー)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56845525 品番EDN-450
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

普段は玄関チェアとして使用しながら災害時に備えられる、防災リュックになる玄関チェア。玄関で使用しながら備えるのでいざという時に慌てません。
チェアとしての耐荷重約80kg、災害時は防災リュックとして約13kgを背負えます。2リットルペットボトルが6本入る容量があるので、ご自宅の備えに必要なものを入れて備えておくことができます。

材質合板、紙、ポリエステル、ポリプロピレン、ウレタンフォーム 質量(kg)1.7 耐荷重(kg)チェア時:80、リュック時:13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×385×240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする