SYJ5223-5LU-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 56858837

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数5 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 注文コード56858837 品番SYJ5223-5LU-C6
参考基準価格(税別)¥12,210 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はポート数・定格電圧・管接続口径など125種類から選べます 他の種類を見る

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 切換方式2位置ダブルソレノイド リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする