SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU02
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56877037
品番
TAU0212W-20-X100
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
内径(Φmm)
1.2
使用流体
空気
材質
帯電防止ポリウレタン
外径(Φmm)
2
色
白(半透明)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)