SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU06
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56877091
品番
TAU0604B-20-X100
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
色
黒(半透明)
材質
帯電防止ポリウレタン
長さ(m)
20
内径(Φmm)
4
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
外径(Φmm)
6
使用流体
空気