TAU0805B-20-X100 帯電防止ポリウレタンチューブ TAU08 SMC 56877143

帯電防止ポリウレタンチューブ TAU08

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56877143 品番 TAU0805B-20-X100
参考基準価格(税別)¥11,280 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。

内径(Φmm)5 使用流体空気 材質帯電防止ポリウレタン 外径(Φmm)8 黒(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする