SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU08
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56877161
品番
TAU0805C-20-X100
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
内径(Φmm)
5
使用流体
空気
材質
帯電防止ポリウレタン
外径(Φmm)
8
色
透明(素材色)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)