SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
透明(素材色)
注文コード
56877265
品番
TAU1208C-20-X100
参考基準価格(税別)
¥22,330
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
内径(Φmm)
8
使用流体
空気
材質
帯電防止ポリウレタン
外径(Φmm)
12
色
透明(素材色)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)