SMC
SMCの ホース
SMCの フッ素ホース・シリコンホース
軟質フッ素樹脂2層チューブ TQ100
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56877685
品番
TQ1008-100
参考基準価格(税別)
¥79,970
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。
・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。
・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
内径(Φmm)
8
材質
内層:特殊フッ素樹脂、外層:特殊ナイロン樹脂
外径(Φmm)
10
色
半透明(有色含む)