SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
難燃性FRソフトナイロンチューブ TRS06
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤
長さ(m)
20
注文コード
56877755
品番
TRS0603R-20
参考基準価格(税別)
¥5,420
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
色・長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。
・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。
・使用流体:空気、水
・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa
内径(Φmm)
3
使用流体
空気、水
材質
難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)
外径(Φmm)
6
色
赤
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1.2(20℃)
トラスコ品番
482-9018