SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
ポリウレタンチューブ TU060
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56878245
品番
TU0604B-50
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
一般空気圧配管用。柔軟 ポリウレタンチューブ。最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
内径(Φmm)
4
使用流体
空気、水
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
6
色
黒(不透明)
長さ(m)
50
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)