V111-SLNZ パイロット弁アッセンブリ(取付ビス2本付) SMC 56879051

パイロット弁アッセンブリ(取付ビス2本付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC5 リード線取出方法L形プラグコネクタ、リード線なし 注文コード56879051 品番V111-SLNZ
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は定格電圧・リード線取出方法など39種類から選べます 他の種類を見る

消費電力:0.1W(節電回路付)
マニホールド型式:VV100-S41

ポート数3 リード線取出方法L形プラグコネクタ、リード線なし 定格電圧(V)DC5 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする