SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ソレノイドバルブ用部品
パイロット弁アッセンブリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
グロメット(リード線長さ300mm)
注文コード
56880266
品番
V114A-5GRB
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・リード線取出方法
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力:0.1W(節電回路付)
マニホールド型式:VV100-S41
ポート数
3
リード線取出方法
グロメット(リード線長さ300mm)
タイプ
大流量
定格電圧(V)
DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
サージ電圧保護回路付
手動操作方式
ロック式ドライバ操作形
CADデータダウンロード