オリエンタルモーター
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
250
リード(mm)
6
取付角寸法(mm)
42×114
注文コード
56881004
品番
EACM4WE25AZMC
参考基準価格(税別)
¥102,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・リード・取付角寸法
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
EAC
取付角寸法(mm)
42×114
モーター取付方向
ストレート
シャフトガイド
付
リード(mm)
6
ストローク(mm)
250
モーター
AZ