曜日別特売

EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200リード(mm)6取付角寸法(mm)42×114注文コード56881099品番EACM4WE20AZAK-G
参考基準価格(税別)¥84,500販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
シリーズEAC取付角寸法(mm)42×114モーター取付方向ストレートシャフトガイドリード(mm)6ストローク(mm)200モーターAZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする