オリエンタルモーター
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ストローク(mm)
150
150
100
50
リード(mm)
6
3
6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56883804
品番
EACM2WE15AZAK-G
参考基準価格(税別)
¥79,600
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
シリーズ
EAC
モーター
AZ
取付角寸法(mm)
28×86
リード(mm)
6
モーター取付方向
ストレート
シャフトガイド
付