オリエンタルモーター
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
150
100
50
リード(mm)
6
3
6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56883883
品番
EACM2E05AZAK
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
シリーズ
EAC
取付角寸法(mm)
28×28
モーター取付方向
ストレート
シャフトガイド
なし
リード(mm)
6
ストローク(mm)
50
モーター
AZ