曜日別特売
VBA10A-02LS 増圧弁 VBAシリーズ SMC 56885087

増圧弁 VBAシリーズ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4注文コード56885087品番VBA10A-02LS
参考基準価格(税別)¥33,550販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。

管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc質量(kg)0.84ボディサイズ1/4基準タンク容量(L)10増圧比2倍使用流体空気材質(タンク)炭素鋼(SS400)設定圧力範囲(MPa)0.2~1.6圧力計接続口径1/8操作方法ハンドルタイプ(直接操作)周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと)取付姿勢水平潤滑油グリース(無給油)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56885035
2018-09-11
用途: エア設備の増圧

出力設定1MPaで使用中、入力が変動で0.7MPaから0.5MPaに下がると、出力が1MPaからゆっくり低下し、0.55MPaに下がるまで増圧動作しない。
入力が安定しない用途では出力動作が不安定で使用できない。

3が参考にしています
対象商品 : 56885062
2017-01-10
用途: エアシリンダの力不足

コンパクトスペースで圧力増加によるエアシリンダの推力増大で装置の機能が果たせた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする